SIMES SPA - SMVS.3673.19 MICROPOOL SPOT+RGBW 5W 24V PWM-INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 24...24 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357550210
Codice prodotto
SMVS.3673.19
Cod. produttore
S.3673.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
13 lm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
95 mm
Altezza / Profondità:
185 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
RGB
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


