SIMES SPA - SMVS.3667 POZZ IP65 90W 230V-24VPWM DMX RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per trasformatore di potenza - 70 W
Numero di uscite - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357161966
Codice prodotto
SMVS.3667
Cod. produttore
S.3667
Produttore
SMV
Per trasformatore di potenza:
70 W
Numero di uscite:
3
Box di alimentazione IP65 per: N°3 Micropool LED RGB* o N°3 Minipool LED RGB* o N°2 Pool LED RGB . Carico massimo 500Kg. Dimensioni 300mm x300mm x230mm * = necessità di 1 x S.3670 pressacavo aggiuntivo


