pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3664 POZZETTO IP65 35W 230V-24VDC X POOL

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3664 POZZETTO IP65 35W 230V-24VDC X POOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per trasformatore di potenza - 22 W

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357120369

Codice prodotto

SMVS.3664

Cod. produttore

S.3664

Produttore

SMV

Per trasformatore di potenza:

22 W

Numero di uscite:

3

Box di alimentazione IP65 per: N°3 Micropool LED* o N°1 Minipool LED. Carico massimo 500Kg. Dimensioni 200mm x200mm x220mm * = necessità di 1 x S.3670 pressacavo aggiuntivo.