SIMES SPA - SMVS.3629.19 MINIPOOL +5 RGBW 14W 24V PWM-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357550197
Codice prodotto
SMVS.3629.19
Cod. produttore
S.3629.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
150 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
240 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no