SIMES SPA - SMVS.3524.09 PICCHETTO UPLIGHT/OVE/MICROREEF NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357264872
Codice prodotto
SMVS.3524.09
Cod. produttore
S.3524.09
Produttore
SMV
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
PICCHETTO In POLIPROPILENE. Colore: nero (cod. 09). Lunghezza totale = 270 mm. Deve fuoriesce dal terreno 90 mm secondo le normative vigenti.