SIMES SPA - SMVS.3425 ALIMENTATORE 230V/24V 8W HPF IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 8...8 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033357762767
Codice prodotto
SMVS.3425
Cod. produttore
S.3425
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
8...8 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
51 mm
Alimentatore 230V / 24V 8W IP54. Può essere alloggiato nelle cassaforme per MINISKILL INCASSO tonda, quadrata e verticale. (Eseguire il cablaggio nella cassaforma garantendo adeguato isolamento IP).