pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3423 ALI.230V/350-1050MA IP20 1-10V,PUSH

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3423 ALI.230V/350-1050MA IP20 1-10V,PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 15...39 W

  • Corrente di uscita - 1000...1000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357708376

Codice prodotto

SMVS.3423

Cod. produttore

S.3423

Produttore

SMV

Potenza di uscita:

15...39 W

Corrente di uscita:

1000...1000 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

130 mm

Remote Multi-Power 230V/350mA-1000mA dimmable 1-10V, PUSH BOTTON. 350mA 15W/1000mA 39W. Dimensioni: 130X67X21mm. IP:20.