pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3413 BOX 90W IP55 230V-24VPWM DMX RGBW

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3413 BOX 90W IP55 230V-24VPWM DMX  RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Altezza - 100 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357155057

Codice prodotto

SMVS.3413

Cod. produttore

S.3413

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Altezza:

100 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

260 mm

Lunghezza:

260 mm

Box di alimentazione IP55 con trasformatore 100W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.