SIMES SPA - SMVS.3411 BOX 60W IP55 230V-24VPWM DMX RGBW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 36...50 W 
- Altezza - 100 mm 
- Adatto per uso all'esterno - sì 
- Larghezza - 260 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8033357062003
Codice prodotto
SMVS.3411
Cod. produttore
S.3411
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
36...50 W
Altezza:
100 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
260 mm
Lunghezza:
260 mm
Box di alimentazione IP55 con trasformatore 50W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.


