SIMES SPA - SMVS.3401 BOX IP55+10W 230V-24V C.C. NO DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Altezza - 90 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357644186
Codice prodotto
SMVS.3401
Cod. produttore
S.3401
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Altezza:
90 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
200 mm
Box con alimentatore remoto semplice IP55 10W 230/24V C.C. (Alimentatore elettronico S.3400 incluso). Dimensioni: 200 x 200 x 90 mm. In entrata: N°4 pressacavi PG11. In uscita: N°6 pressacavi PG11. CLASSE II.


