SIMES SPA - SMVS.3316W.19 NANOLED2 85 CAL+LED 830LAM C.3 INO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 228 lm
Diametro di incasso - 125 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033357082445
Codice prodotto
SMVS.3316W.19
Cod. produttore
S.3316W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
228 lm
Diametro di incasso:
125 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
85 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
3.1...3.1 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9