pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2844.14 PALO D.76 INT.H.4,5M F.T.+PORT. GRI

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2844.14 PALO D.76 INT.H.4,5M F.T.+PORT. GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357645633

Codice prodotto

SMVS.2844.14

Cod. produttore

S.2844.14

Produttore

SMV

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 76mm, spessore 4mm, lunghezza totale 5,00m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200. Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante infissione diretta nel blocco di cls per 0,5m: si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni 0,7m x 0,7m h 0,7m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025; La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Verniciatura extraresistente : Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere bonderizzata con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici. Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio e di fusibili.