SIMES SPA - SMVS.2844.01 PALO D.76 INT.H.4,5M F.T.+PORT. BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Colore - Bianco
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8033357641703
Codice prodotto
SMVS.2844.01
Cod. produttore
S.2844.01
Produttore
SMV
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Colore:
Bianco
Superficie:
Zincato
Spessore della parete:
4500 mm
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo stradale. D=76 mm. H4500mm


