pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2843.14 PALO D.60 FLANGIATO H.3,5M F.T.GRI

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2843.14 PALO D.60 FLANGIATO  H.3,5M F.T.GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 3.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357613731

Codice prodotto

SMVS.2843.14

Cod. produttore

S.2843.14

Produttore

SMV

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 60mm, spessore 4mm, lunghezza totale 3,50m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200. Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante piastra di base in acciaio S355JO (Fe510C) : Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025 La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Verniciatura extraresistente: Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere bonderizzata con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici.