SIMES SPA - SMVS.2826.14 PALO D.120INT.H.4,2M F.T.+PORT. GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 121 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4200 m
Traversa - Singolo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033357263820
Codice prodotto
SMVS.2826.14
Cod. produttore
S.2826.14
Produttore
SMV
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
121 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4200 m
Traversa:
Singolo
Con piastra di base:
no
Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;