SIMES SPA - SMVS.2813.24 PALO D.76 FLA.H.3,0M F.T.+PORT. ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Colore - Antracite
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8033357795062
Codice prodotto
SMVS.2813.24
Cod. produttore
S.2813.24
Produttore
SMV
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Colore:
Antracite
Superficie:
Zincato
Spessore della parete:
3000 mm
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo stradale. D=76 mm. H3000mm


