SIMES SPA - SMVS.2439 BOX IP67 20W 230V/25O-700MA 1/10-P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357054022
Codice prodotto
SMVS.2439
Cod. produttore
S.2439
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
43 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
86.5 mm
Lunghezza:
175.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II