SIMES SPA - SMVS.2435 BOX IP67 20W 230V/25O-700MA NO DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357049585
Codice prodotto
SMVS.2435
Cod. produttore
S.2435
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
43 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
86.5 mm
Lunghezza:
175.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II