pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2432 ALI.CC 50W IP20 350-1050MA CL2 SELV

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2432 ALI.CC 50W IP20 350-1050MA CL2 SELV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357055302

Codice prodotto

SMVS.2432

Cod. produttore

S.2432

Produttore

SMV

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

130 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore. 220-240VAC. 350-1050 mA. 60W. IP20