SIMES SPA - SMVS.2430 ALIM.CC 20W IP20 250-700MA CL2 SELV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 250...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357054084
Codice prodotto
SMVS.2430
Cod. produttore
S.2430
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
250...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


