SIMES SPA - SMVS.2403 ALIM. LED IP20 24V-100W CLII SELV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29.8 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033357041718
Codice prodotto
SMVS.2403
Cod. produttore
S.2403
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
295 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II