SIMES SPA - SMVS.2141W.24 TOMORR.D200 H80+LED 930 230V ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357087013
Codice prodotto
SMVS.2141W.24
Cod. produttore
S.2141W.24
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
50 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1680 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
750 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
200 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II
Fattore di potenza:
0.9



