pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2131W.24 TOMORROW D200 +LED 930 230V ANT

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357086801

Codice prodotto

SMVS.2131W.24

Cod. produttore

S.2131W.24

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

50 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3360 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

28.2...28.2 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

600 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

200 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65.28,2W. 3360 lm. 3000K. Antarcite. A=600 mm