SIMES SPA - SMVS.1925N.14 MICRO OVER ALL +LEDASY 940 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 210 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033357055609
Codice prodotto
SMVS.1925N.14
Cod. produttore
S.1925N.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
210 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
120 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2.2...2.2 W
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
27 mm
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
90-100


