SIMES SPA - SMVS.1905W.14 MINI OVER ALL +LEDASY 930 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033357013883
Codice prodotto
SMVS.1905W.14
Cod. produttore
S.1905W.14
Produttore
SMV
Mini Over-all Up-light di superficie - Struttura in alluminio pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato 6mm. Lenti in policarbonato trasparente. Clip di fissaggio in acciaio INOX A4. Base di fissaggio in polipropilene isolante da fissare direttamente al pavimento. Apparecchio precablato con cavo in neoprene di lunghezza 5m. CLASSE III. IP67/IK08. Alimentatore non incluso. Necessita di alimentatore remoto 230V/700mA (tipo S.3423). 4 HIGH-POWER LED bianco 7,9W 3000K CRI90 780lm. Potenza totale assorbita 9W 700mA. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).



