pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1900W.14 MINI OVER ALL +LEDFS 930 GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 685 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357013845

Codice prodotto

SMVS.1900W.14

Cod. produttore

S.1900W.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

685 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Giallo

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

200 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

29 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio da installazione a terra. 9W. 685 lm. 3000K.