SIMES SPA - SMVS.1240W.14 MINISTREAMLI PA+LED 830 230V GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033357013586
Codice prodotto
SMVS.1240W.14
Cod. produttore
S.1240W.14
Produttore
SMV
MINISTREAMLINE PARETE - CIRCUITO LED 3000K 230V 2880lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 1704lm. Potenza totale assorbita: 25W. Efficienza luminosa apparecchio: 68lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete.Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Streamline parete permette tre diverse regolazioni del fascio: 0° - 5° - 10°. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo ( parete ). Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO. Peso: 2.3 Kg.



