SIMES SPA - SMVS.1121N.14 MINIFOCUS +COB 940FM D2/P GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033357287376
Codice prodotto
SMVS.1121N.14
Cod. produttore
S.1121N.14
Produttore
SMV
MINIFOCUS. CIRCUITO 1 LED COB 4000K 230V 3801lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 2051lm. Potenza totale assorbita: 36W. Efficienza luminosa apparecchio: 57lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66. orpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10 Il vetro di protezione frontale di spessore 5mm, applicato all'esterno dell'apparecchio, viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello di supporto. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con LED COB). Il proiettore è fornito compreso di corona graduata in acciaio INOX AISI 316L su entrambi i lati. Le viti in acciaio INOX AISI 316L di chiusura del vano lampada sono dotate di una rondella in acciaio antiperdita. Il diffusore ed il suo anello di supporto sono assicurati al corpo del proiettore principale tramite una vite fissata ad un perno che ruotando consente un facile accesso al vano ottico. Doppia entrata per cavi di alimentazione con pressacavi PG 13,5 (Ø 6÷12 mm). Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 3.8 Kg Glow Wire test: 960°C. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).



