SIMES SPA - SMVL.9230W.01 MINISKILL L VER+LED 930 24V BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bianco 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033357032471
Codice prodotto
SMVL.9230W.01
Cod. produttore
L.9230W.01
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
60 mm