pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8130WSC MICRGHOST Q CAP+LED 830 SC 24V

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 240 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357038855

Codice prodotto

SMVC.8130WSC

Cod. produttore

C.8130WSC

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

240 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

90 mm

Apparecchio da installazione a parete. 4W. 240 lm. 3000K.SC