pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8105N.35 CONCR PAL H45 S+LED 940 230V

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 431 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Marrone

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357953707

Codice prodotto

SMVC.8105N.35

Cod. produttore

C.8105N.35

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

431 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

335 mm

Paletto Concrete, H=450 mm. 13,5W. 431 lm. 4000K