pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV325XPTHO TUV 325W XPT HO SE UNP/20

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV325XPTHO TUV 325W XPT HO SE UNP/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G10.2q

  • Lampada - Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 325 W

  • Lunghezza complessiva - 1580 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8727900804461

Codice prodotto

PHLTUV325XPTHO

Cod. produttore

TUV325XPTHO

Produttore

PHI

Base:

G10.2q

Lampada:

Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

325 W

Lunghezza complessiva:

1580 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

19 mm

Tensione della lampada:

150...170 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

12000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

358 kWh

Contenuto di mercurio:

14 mg

Il sistema Philips TUV Amalgam XPT è costituito da un driver elettronico che aziona una lampada TUV Amalgam XPT, montata in un apposito apparecchio. Le specifiche elettriche sono adattate alla lampada, assicurando prestazioni ottimizzate del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Grazie a numerosi test prima del rilascio di un sistema di lampade, possiamo garantire la massima affidabilità e una lunga durata.