SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV16 TUV 16W FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 15 W
Lunghezza complessiva - 302.5 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
TUV TL Mini
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500638694
Codice prodotto
PHLTUV16
Cod. produttore
TUV16
Produttore
PHI
Base:
G5
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
15 W
Lunghezza complessiva:
302.5 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
16 mm
Tensione della lampada:
39...47 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
16 kWh
Contenuto di mercurio:
4.4 mg


