SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C4083 MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40.5 W
Base - 2GX13
Lunghezza - 305 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
MASTER TL5 Circolari
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500640970
Codice prodotto
PHLTL5C4083
Cod. produttore
TL5C4083
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
40.5 W
Base:
2GX13
Lunghezza:
305 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
3300 lm
Tonalità di luce:
830
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
18 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
305 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
81 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
Altri
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
12000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
44 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G