pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2283 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2283 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 23.5 W

  • Base - 2GX13

  • Lunghezza - 230 mm

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500640963

Codice prodotto

PHLTL5C2283

Cod. produttore

TL5C2283

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

23.5 W

Base:

2GX13

Lunghezza:

230 mm

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

1800 lm

Tonalità di luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

18 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

230 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

77 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

Altri

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

12000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

24 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a unavasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.