pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL51486 MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL51486 MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 14 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 563.2 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8711500867490

Codice prodotto

PHLTL51486

Cod. produttore

TL51486

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

14 W

Base:

G5

Lunghezza:

563.2 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1125 lm

Tonalità di luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

17 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

94 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Denominazione lampada:

T5

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

24000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.