pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSOXLED36 MAS LED SOX M 4KLM 28W 840 B22 FR

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - B22d

  • Potenza della lampada - 28...28 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 425 mm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 222.56 kg CO2 eq.

EAN

8719514305649

Codice prodotto

PHLSOXLED36

Cod. produttore

SOXLED36

Produttore

PHI

Base:

B22d

Potenza della lampada:

28...28 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

425 mm

Tensione nominale:

100...240 V

Angolo del fascio luminoso:

230...230 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

142 lm/W

Diametro:

52 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

4000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

127...286 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.15

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

28 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0954

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED vantaggiosa e semplice per la sostituzione delle lampade convenzionali SOX. Queste lampade apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, garantendo un basso investimento iniziale per risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, l'attacco e la distribuzione della luce corrette, potrai eseguire con facilità il retrofit delle lampade tradizionali SOX con la lampada TrueForce LED SOX, migliorando la qualità della luce e garantendo comfort e sicurezza senza necessità di sostituire le apparecchiature per illuminazione o compromettere l'effetto di luce.