SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS50 MST SON-T PIA PLUS 50W/220 E27 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 54.5 W
Base - E27
Flusso luminoso - 4400 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
8711500192653
Codice prodotto
PHLSONTPLUS50
Cod. produttore
SONTPLUS50
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
54.5 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
4400 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
152 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
35 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
30000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
55 kWh
Denominazione lampada:
Altri


