pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS150 MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40 1SL/12

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 154 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 16600 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500182289

Codice prodotto

PHLSONPLUS150

Cod. produttore

SONPLUS150

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

154 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

16600 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

107.79 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

227 mm

Modello:

Opale

Diametro:

91 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

36000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

154 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile