pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT50 MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT50 MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55.5 W

  • Base - PG12-1

  • Flusso luminoso - 2500 lm

  • Temperatura del colore - 2500 K

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500734037

Codice prodotto

PHLSDWT50

Cod. produttore

SDWT50

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

55.5 W

Base:

PG12-1

Flusso luminoso:

2500 lm

Temperatura del colore:

2500 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

45.45 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

149 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

32 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

15000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

56 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi aperti