SIGNIFY ITALY SPA - PHLS10 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Elettronico - no
Adatto per lampade di potenza - 4...65 W
Adatto per lampada fluorescente compatta - no
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no
Circuito - Singolo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Ecoclick Starters
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500697752
Codice prodotto
PHLS10
Cod. produttore
S10
Produttore
PHI
Elettronico:
no
Adatto per lampade di potenza:
4...65 W
Adatto per lampada fluorescente compatta:
no
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione:
no
Circuito:
Singolo
Adatto per lampada fluorescente:
sì
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici:
no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione:
no


