SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTLED4P32830 COREPRO LED PLT HF 15W 830 4P GX24Q-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1620...1620 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 156 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 127.59 kg CO2 eq.
EAN
8719514487840
Codice prodotto
PHLPLTLED4P32830
Cod. produttore
PLTLED4P32830
Produttore
PHI
Base:
Altri
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1620...1620 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
156 mm
Tensione nominale:
20...60 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Diametro:
42 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1620 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
250...400 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1528
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no