pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS57844P MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 54 W

  • Flusso luminoso - 4000 lm

  • Base - GX24q-5 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711500611451

Codice prodotto

PHLPLTCS57844P

Cod. produttore

PLTCS57844P

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

54 W

Flusso luminoso:

4000 lm

Base:

GX24q-5 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

39.85 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

106.7 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

6

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

54 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.