SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS18844P MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Flusso luminoso - 1150 lm
Base - GX24q-2
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8711500610997
Codice prodotto
PHLPLTCS18844P
Cod. produttore
PLTCS18844P
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
18 W
Flusso luminoso:
1150 lm
Base:
GX24q-2
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
126.7 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G



