SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSTUV7 TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 7 W
Lunghezza complessiva - 135 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8718291188254
Codice prodotto
PHLPLSTUV7
Cod. produttore
PLSTUV7
Produttore
PHI
Base:
G23
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
7 W
Lunghezza complessiva:
135 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
42...50 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
8000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Contenuto di mercurio:
3 mg