SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P11840 COREPRO LED PLS 5W 840 2P G23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 550...550 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 166 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 42.48 kg CO2 eq.
EAN
8718699596682
Codice prodotto
PHLPLSLED2P11840
Cod. produttore
PLSLED2P11840
Produttore
PHI
Base:
G23
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
550...550 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
166 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
31.1 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
550 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
25...25 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.15
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.134
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


