SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS910 ACTINIC BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 9 W
Lunghezza complessiva - 167.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Actinic BL PL-S/PL-L
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500611154
Codice prodotto
PHLPLS910
Cod. produttore
PLS910
Produttore
PHI
Base:
G23
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
9 W
Lunghezza complessiva:
167.5 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
56...64 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
2000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
3 mg


