SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV60 TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G11
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 67 W
Lunghezza complessiva - 420 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711500710345
Codice prodotto
PHLPLLTUV60
Cod. produttore
PLLTUV60
Produttore
PHI
Base:
2G11
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
67 W
Lunghezza complessiva:
420 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
40 mm
Tensione della lampada:
80...88 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
sì
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
10000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
sì
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
60 kWh
Contenuto di mercurio:
4.4 mg


