pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36865 COREPRO LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36865 COREPRO LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Potenza della lampada - 16.5...16.5 W

  • Flusso luminoso - 2100...2100 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 411.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 131.04 kg CO2 eq.

EAN

8718696739761

Codice prodotto

PHLPLLLED4P36865

Cod. produttore

PLLLED4P36865

Produttore

PHI

Base:

2G11

Potenza della lampada:

16.5...16.5 W

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

411.6 mm

Tensione nominale:

53...77 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

43.6 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2100 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

420...420 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1282

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi di illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.