SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLL3601 PL-L 36W/01/4P 1CT/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G11
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV - UV-B
Potenza della lampada - 36 W
Lunghezza complessiva - 416.6 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711500868893
Codice prodotto
PHLPLL3601
Cod. produttore
PLL3601
Produttore
PHI
Base:
2G11
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tipo di radiazione UV:
UV-B
Potenza della lampada:
36 W
Lunghezza complessiva:
416.6 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
39 mm
Tensione della lampada:
101...111 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
sì
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
2000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
4.4 mg



